角タオル掛

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23762393 品番 W51-365
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

角形のタオル掛け

長さ(mm)365 付属品ビス 材質(パイプ)ステンレス 材質(バー)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×76×51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23762402
2020-08-16
用途:
トイレ用タオル掛け。
不動産業

角状のため手拭きタオルが滑りにくいので助かります。ステンレスで高級感もある割に価格もちょうどよく気に入ってます。

対象商品:
23762393
2018-11-09
用途:
手洗い場のタオル掛け
有限会社コトー工業 様 (製造業)

使い勝手はとても良いと思います。
ただし、設置方法がややめんどくさい。
実寸の台紙が添付してあれば壁に穴をあけるときに楽だと思います。

対象商品:
23762402
2020-02-03
用途:
ユニットバスのタオル掛けに使用
株式会社レジデンス熊谷 様 (サービス業)

今まではプラ制だつたのでステンレス製に交換、横棒の長を前取付時の長さにカットして使いました、市販品とねじ穴サイズが同一なので加工なしで取り付け出来ました、横棒の断面仕上げはあまりよくありません、使用には問題ありません。

対象商品:
23762393
2017-08-31
用途:
浴室脱衣所
サービス業

軽量の割にしっかりしたつくりで見た目のシャープです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする