SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所アクセサリー
丸タオル掛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23762445
品番
W52-610
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
丸形のタオル掛け
長さ(mm)
610
付属品
ビス
アズワン品番
64-8771-26
材質(パイプ)
ステンレス
材質(バー)
ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
610×65×60