W530 Lタイプタオルリング SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762454 W530 Lタイプタオルリング SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762454

Lタイプタオルリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23762454 品番W530
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
付属品ビス 材質ステンレス 内径(Φmm)140 材質(バー)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×51×190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23762454
2022-09-17
用途:
家屋メンテ

写真の見た目より軽量で取付も石膏ボードに問題無くビス止めできました。ただ、リング部分のクローム質感はイマイチ。申し訳ありませんが、取り付け部の「SANEI」の彫りこみ文字が無ければ尚可(笑)。

対象商品:
23762454
2023-03-30
用途:
建築工事 住宅用

商品は値段も安くてとても良いと思います。届くのも早いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする