SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所アクセサリー
Lタイプタオル二段掛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23762506
品番
W532-610
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タオルを2段で掛けることができます。
長さ(mm)
610
付属品
ビス
材質(パイプ)
ステンレス
材質(バー)
ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
532×79×106