立水栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23762558 品番 Y50750H-2T-BJP-13
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
呼び径(mm)13 BJP(黄昏) 仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min) 対辺(mm)(取付ロックナット)36 取付穴径(Φmm)33〜35 ハンドル形状レバーハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする