SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
立水栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23762585
品番
Y50750H-2T-UJP-13
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
色
UJP(胡桃)
仕様
泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)
対辺(mm)
(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)
33〜35
ハンドル形状
レバーハンドル