曜日別特売
H700F-X-32 ポップアップSトラップ本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762768

H700F-X-32 ポップアップSトラップ本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762768
H700F-X-32 ポップアップSトラップ本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762768

ポップアップSトラップ本体

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23762768品番H700F-X-32
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ポップアップ引棒なし、引棒は混合栓に付属のものをお使いください。

用途
オーバーフロー用
形状Sトラップ適合パイプ径(Φmm)32仕様アジャスト付き長さ(mm)(横棒)175呼び径32外径(Φmm)(排水栓)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23762768
2019-12-05
用途: 洗面器の排水管の交換。

30年以上経っている為、締め付けの緩い部分が水漏れで固着し、取り外しに手間取りましたが、水垢などコスゲ落としてからジックリ取り付けた為、ぴったり綺麗に着きました。サイズも同寸で、ピカピカな状態はとても満足です。(問題はありませんでしたが、ポップアップレバーの長さを記してあれば満点です。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする