ポップアップSトラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23762777 品番H700T-32
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ポップアップガイド付き

形状Sトラップ 適合パイプ径(Φmm)32 用途オーバーフロー用 仕様アジャスト付き 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)54 取付穴径(Φmm)(ガイド)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする