ポップアップSトラップ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23762786 品番H700T-38
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ポップアップガイド付き

形状Sトラップ 適合パイプ径(Φmm)38 用途オーバーフロー用 仕様アジャスト付き 呼び径38 外径(Φmm)(排水栓)66 取付穴径(Φmm)(ガイド)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする