SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルワンホール洗面混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23763023
品番
K4770PJK-MC-13
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップ用、専用引き棒付き、泡沫吐水。
適合場所
洗面所
仕様
ポップアップ用 ベロアメッキ仕上げ
取付穴径(Φmm)
36〜40
使用地区
寒冷地
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった