坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ
坂爪製作所(sakazume)の パテベラ
SSフッ素加工パテベラ 0.4mm厚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23763382
品番
9031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
特殊鋼に先端研磨とフッ素加工を施した、パテ切れと後処理に優れた仕上用パテベラです。
タイプ
No.1
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
180
寸法D(mm)
41
質量(g)
35
材質
(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板
刃幅(mm)
50