マルチプルヘラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23763407 品番 MLP-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

硬さに応じて使い分けができる、カラフルな樹脂製ヘラです。
アイデア次第でいろいろな使い方が可能です。

材質ナイロン 質量(g)15 タイプやや硬 寸法A(mm)130 寸法B(mm)85 寸法C(mm)2.2〜0.5 耐熱温度(℃)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
シート張りに
イトキン株式会社 様 (卸売・小売業)

柔らかいコシで多用途に使えるヘラです。シート張りの押さえや縁をカットする際に使用しました。

対象商品:
23763416
2017-03-09
用途:
レジンを塗る作業に使っています
阡成工房 様

なかなかこうゆう感じのがないから重宝しています。割れないと思ってたけどあまり力を入れると冬季は割れますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする