3412 防水コーキングヘラ 坂爪製作所(sakazume) 23763522

防水コーキングヘラ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃幅(mm)340 注文コード23763522 品番3412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃幅など7種類から選べます 他の種類を見る

防水施工時の必需品。持ちヘラとして、材料の練り・取出し用として使用できます。

タイプ角型100 寸法B(mm)20 寸法C(mm)100 寸法D(mm)205 質量(g)280 材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木 刃幅(mm)340

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23763522 3412 03384927 300161 1100 防水コーキングヘラ(建築・防水用) 大塚刷毛製造 防水コーキングヘラ(建築・防水用) 大塚刷毛製造 1本 4,698 税込5,168 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23763504
2024-02-28
用途:
シーリング充填時にヘラで余分なシーリングを取った時こそげています。
有限会社石川塗装 様 (建設業・工事業)

少し大きと思いました。
もう一回り小さい物が使用しやすいと思います。

対象商品:
23763495
2021-09-22
用途:
コーキング
建設業・工事業

コーキング時の受けベラとして使用してますが、ロスも乗せやすいし、大きさが丁度いいです。改善する所は特にありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする