防水コーキングヘラ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23763556 品番 3414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

防水施工時の必需品。持ちヘラとして、材料の練り・取出し用として使用できます。

タイプ角型90 質量(g)305 材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木 全長(mm)390 刃長(mm)255 刃幅(mm)90 柄厚さ(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23763504
2024-02-28
用途:
シーリング充填時にヘラで余分なシーリングを取った時こそげています。
有限会社石川塗装 様 (建設業・工事業)

少し大きと思いました。
もう一回り小さい物が使用しやすいと思います。

対象商品:
23763495
2021-09-22
用途:
コーキング
建設業・工事業

コーキング時の受けベラとして使用してますが、ロスも乗せやすいし、大きさが丁度いいです。改善する所は特にありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする