SS下地用ステンレスヘラ

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23763565 品番 No.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。

幅(mm)245 全長(mm)190 質量(g)115 刃長(mm)50 刃厚(mm)0.4mm 材質(柄部)合板 材質(ブレード)SUS420J2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60938866
2021-10-17
用途:
クッションフロアを貼る時
不動産業

クッションフロアを貼る時 床の出入り隅や、敷居前に CFを添わせて埋め込む時に使用した所、厚み1.2mmの大型地べらとは、別の便利さがあった。

対象商品:
60938866
2017-05-16
用途:
塗装屋見習い
建設業・工事業

塗装の段取りに欠かせない、養生作業に活用しています。養生テープの抑えやカットなど、デリケートな作業時に、切れ味ヨク柔軟性に富んだこのヘラが非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする