坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ
坂爪製作所(sakazume)の パテベラ
SSゴールドパテベラ 0.4mm厚
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23763592
品番
9023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コシのある特殊鋼にテーパー研磨を施し、柔らかさも兼ね備えたパテベラです。
材質
(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板
質量(g)
55
タイプ
No.3
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
9
刃幅(mm)
90
寸法C(mm)
190