坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ
坂爪製作所(sakazume)の パテベラ
SSゴールドパテベラ 0.4mm厚
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23763608
品番
9024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コシのある特殊鋼にテーパー研磨を施し、柔らかさも兼ね備えたパテベラです。
材質
(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板
質量(g)
70
タイプ
No.4
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
9
刃幅(mm)
125
寸法C(mm)
190