坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の 皮すき
ヘッド付 木柄 貫通皮スキ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃幅(mm)
45
サイズ
P型直45mm
注文コード
23763766
品番
4106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
刃幅・サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
貫通タイプの皮スキです。
熱処理された炭素鋼を使用しているため、強度と適度な粘りがあり耐久性は抜群です。
材質
(ブレード)S50C、(ヘッド部)スチール、(ハンドル)天然木
サイズ
P型直45mm
質量(g)
120
タイプ
白木・塗装ハンドル
寸法A(mm)
45
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
180
刃幅(mm)
45
寸法C(mm)
14