アクリルジョイント定規

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23763872 品番 AJJ-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

透明で重量感のあるアクリル製なので、ジョイント部分が良く見えるだけでなく、押さえが良く効き、柄合わせに最適です。
カッターの刃が垂直に入りやすく、床材のカッティングに最適な形状。
角度がついているので、出だしと終わりのカットがしやすい。
滑り止めシール付

長さ(mm)1000 質量(g)690 材質(本体)アクリル樹脂、(滑り止めシール)ポリウレタン 幅(mm)66 厚さ(mm)12 用途CF等、床材カッティング用定規

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
クッションフロアのジョイントカット等
大崎ビル管理室 様 (不動産業)

透明で指を引っ掛ける穴もありますし、カッターの刃を当てる部分も広いので安定してカットしやすいです。ひと工夫として、定規に青のマスキングテープを刃を当てる部分の端から2mmのところへ貼ってフローリング調CFの重ね切りを確認しやすくしています。今回はお試しに30cmのですが他のタイプも購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする