※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25TN

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)900 右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付 配管形式(-) 標準形 注文コード23766969 品番MY1B25TN-900SA7Z-M9BM
参考基準価格(税別)¥70,460 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はストローク・右側ストローク調整ユニット・配管形式など60種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)900 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(M) 1 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする