大木オレンジケアプロダクツ
大木オレンジケアプロダクツの 衣服関連
大木オレンジケアプロダクツの 衣類 利用者用
大木オレンジケアプロダクツの インナー 利用者用
オレンジケア 快適肌着紳士半袖
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23774835
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
検温も楽々、脇穴付き。
着脱が簡単ワンタッチテープ採用。
はだにやさしい綿100%。
サイズ
M
タイプ
紳士
胸囲(cm)
88〜96
混率(%)
綿100
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
73
胴幅(cm)
46
性別
紳士