大木オレンジケアプロダクツ
大木オレンジケアプロダクツの 衣服関連
大木オレンジケアプロダクツの 衣類 利用者用
大木オレンジケアプロダクツの インナー 利用者用
オレンジケア 快適肌着紳士半袖
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23774844
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
検温も楽々、脇穴付き。
着脱が簡単ワンタッチテープ採用。
はだにやさしい綿100%。
サイズ
L
タイプ
紳士
胸囲(cm)
96〜104
混率(%)
綿100
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
77
胴幅(cm)
48
性別
紳士