大木オレンジケアプロダクツ
大木オレンジケアプロダクツの 衣服関連
大木オレンジケアプロダクツの 衣類 利用者用
大木オレンジケアプロダクツの インナー 利用者用
オレンジケア 快適肌着紳士八分袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23774905
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
検温も楽々、脇穴付き。
着脱が簡単ワンタッチテープ採用。
はだにやさしい綿100%。
サイズ
S
胸囲(cm)
80〜88
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
69
胴幅(cm)
44
タイプ
紳士
混率(%)
綿100
性別
紳士