- オレンジケア 快適肌着紳士八分袖 大木オレンジケアプロダクツ 23774932 - オレンジケア 快適肌着紳士八分袖 大木オレンジケアプロダクツ 23774932 - オレンジケア 快適肌着紳士八分袖 大木オレンジケアプロダクツ 23774932 - オレンジケア 快適肌着紳士八分袖 大木オレンジケアプロダクツ 23774932

オレンジケア 快適肌着紳士八分袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード23774932 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

検温も楽々、脇穴付き。
着脱が簡単ワンタッチテープ採用。
はだにやさしい綿100%。

サイズLL 胸囲(cm)104〜112 袖丈(cm)46 着丈(cm)81 胴幅(cm)50 タイプ紳士 混率(%)綿100 性別紳士

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする