※使用例

0001-09011 クッションコーナー65 ベースアルミアングル付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 23777522 0001-09011 クッションコーナー65 ベースアルミアングル付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 23777522

クッションコーナー65 ベースアルミアングル付

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 23777522 品番 0001-09011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。

黄(イエロー) 材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ) 厚さ(mm)13 長さ(mm)1000 用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適 幅(mm)65×65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベースアルミアングル付(アングル取付用のビス・アンカー等は付属しておりません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23777477
2020-05-03
用途:
柱角の補修
その他業種

丈夫でゴムが傷つきにくいので、台車が柱にぶつかっても、大丈夫だったのが、よかったです。

対象商品:
23777486
2017-09-06
用途:
作業現場のコーナーが歩道に少し出ている為。
あおば建設株式会社 様 (建設業・工事業)

材質が、思っていたより丁度良い硬さで、歩行者がぶつかっても、安全な事が確認できた。

1人が参考にしています
対象商品:
23777468
2018-12-21
用途:
工場の壁
サワダライン株式会社 様 (建設業・工事業)

少し汚れたましたが綺麗に拭きとれました、クッションは柔らかく、施工に苦労したようです。

2人が参考にしています
対象商品:
23777486
2017-09-05
用途:
角に使用。
中野建法律事務所 様 (その他業種)

開梱すると、黒い汚れが付着しており、こんなものかと不満です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする