かどまる君 両面テープ付

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 23777723 品番 0001-09102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軟質塩化ビニール製で、ソフトタイプのコーナーガードです。
両面テープ付のため、簡単に取り付けできます!

グレー 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)6 長さ(mm)1000 用途室内用のコーナーガード(付属以外の屋外用両面テープ使用で屋外にも使用可能) 幅(mm)35×35
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※凹凸のある面や、一部接着できない材質もあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23777714
2023-10-12
用途:
介護施設の壁面角
社会福祉法人幸梅会 様 (医療・福祉・介護関連業)

車椅子が直接接触すると壁紙が痛むので、かどまる君で保護してます。
修理作業が簡単にできるので、大変便利です。

対象商品:
23777696
2021-01-12
用途:
カーポートの柱に使用
その他業種

両面テープが付いていて便利だと思ったが、先に埃などを濡れ雑巾で十分に拭って、貼り付けたにもかかわらず、半日ぐらい経過すると3本買ったものが全て剥がれていた。結局、自分で厚みのある両面テープを買ってきて貼り付け、事なきを得た。もっと強力で厚みのある両面テープに変えるべきだと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
23777818
2020-09-26
用途:
壁の保護
有限会社スタジオ ファーミング 様

裏に粘着テープが張ってあるけど、全く粘着力が無い!
強力なテープに張り替えたが、はがすのが大変で、
最初から無くて良い!

2人が参考にしています
対象商品:
23777854
2019-03-06
用途:
店舗の内装壁の角当て(クロス下地)
建設業・工事業

クッション性は良いが、張り付けてある両面テープが弱すぎる。
お客さまクレームで後日、手直しした。
対処方法はモールテープを新たに張り付けて使用。
ボンドだとGPクリアが良いが乾くまでに時間がかかるのでNG。
結局は表面にカッターで切れ目を入れてビスで固定。
ビス頭は中に隠れるのでよく見ないと解らなくなる。
ビス固定に勝るもの無し。
金額が高いので、もっと安くしてほしい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
23777897
2017-05-16
用途:
壁のカド部分の保護
医療・福祉・介護関連業

両面テープがついている製品ですが粘着力が弱く設置した翌朝には全て落ちていました。説明書きには凹凸のあるクロスは不可となっていますがもう少し強粘着のテープにしてほしかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする