ペレット牛ふん堆肥

(22件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(14L) 注文コード23779017 品番523767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

良質の牛フン堆肥を圧縮した粒状タイプの完熟堆肥です。水を吸うと充填時から復元時に約3倍膨らみます。野菜畑やバラの土づくりに最適です。5Lタイプはプランター使用に適しています。

適合作物野菜、バラ 内容量(L)14 名称アイリスペレット牛ふん堆肥 配合牛フン堆肥

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23779008
2024-04-25
用途:
家庭菜園
Spice of Life 様 (卸売・小売業)

臭いもなくペレットなので使いやすい
毎年使っています

2024-03-02
用途:
主にバラに施肥
製造業

ずっとリピート購入しています。においも無く使いやすく重宝しています。

対象商品:
23779017
2022-12-26
用途:
薔薇の寒肥
株式会社イワモト 様

ペレットになっているので粉塵もなく匂いも気になることはなく誠に良い商品でした。来年もオーダーします。

対象商品:
23779017
2022-05-15
用途:
庭先での野菜栽培
金融・保険業

毎年これを使っています。匂いが少ないので住宅でも使用し易い商品だと思います。ホームセンターでも買えますが価格は良い勝負なので、今回もこちらで。

対象商品:
23779017
2022-02-27
用途:
自宅庭の花壇の用土
その他業種

初めて使用したが、嫌な匂いが無く清潔な品質で使いやすい

対象商品:
23779017
2021-09-08
用途:
庭のポタジェに
サービス業

庭にあるポタジェの畑に使用です。匂いがあまりないので便利ですし、固形なのが扱いやすいです。以前はそのままの形状だったので触るのに躊躇した牛糞でした。

対象商品:
23779017
2021-04-12
用途:
畑の堆肥に使用
丹澤建設工業株式会社 様

いつも使用しています。
匂いが気にならないし、ペレット状なので使い易いです。

対象商品:
23779017
2020-11-25
用途:
庭植え用元肥
その他業種

まず、使い易さは良いね。
日数がたってもペレットの硬さレベルをキープしている。
保存も効く

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする