古くなった土の再生材

(6件のレビュー)
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20L) 注文コード23779078 品番513621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

使い古しの土を再利用できるようにするだけでなく、植物が植えられている状態でも土の状態を改善し、植物を元気にする再生材です。水はけや肥料もちの悪い土を改善します。長持ちする有効成分が浸透して、土の上に撒くだけでも効果を発揮します。10Lでプランター(650タイプ)約6個分です。再生する場合は古い土に1割程度混ぜ込んでください。

内容量(L)20 配合腐葉土、活性炭、有機肥料成分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23779078
2024-06-08
用途:
家庭菜園に

プランターの土で作物を育てるとき、3回に1回混ぜ込んでいます。腐葉土などが混ざっており土が痩せるのを防いでくれます。

対象商品:
23779078
2023-05-13
用途:
家庭菜園で使います
不動産業

土を繰り返し使うので、これがあると助かります。今年は効果をじっくり確かめます。

対象商品:
23779078
2021-07-27
用途:
プランター栽培
サービス業

まぜこまなくても、うえにおいただけでけっこうげんきになる。
とてもきいているとおもう

1人が参考にしています
対象商品:
23779078
2021-08-23
用途:
ガーデニング
教育・研究機関

この再生材ははじめて使います。これまで使っていたのと比べるとどうなのか?お試し購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
23779078
2020-08-01
用途:
主にプランターの古土再生
その他業種

多数のプランターを使って野菜の栽培をしていますがこの再生材のおかげで非常に助かっています。

3人が参考にしています
対象商品:
23779078
2020-07-18
用途:
土をかえる為
飲食業

はじめて使いましたが簡単に使えました、結果が楽しみです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする