ハイパーリールAタイプ 20m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23779403 品番HRA-20MCFN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

【安定感抜群】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンを搭載した、シックなモノトーンカラーのハイパーリールです。水流は4パターンです(キリ・カクサン・シャワー・ジェット)。折畳み式ステップは大きく安定感があるので、巻き取り時の踏み込みも楽に行えます。蛇口口金・ワンタッチコネクターが付いています。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

ホース長さ(m)1.2 用途屋外での散水などに カバーなし キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×390×365 収納時寸法(mm)240×385×365(ステップ収納時) ホース寸法(mm)内径12、外径17 適合蛇口外径(Φmm)14〜18 巻取形式手動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする