曜日別特売
AGFS-600E 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ 23779708

水量調整アクアガン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23779708品番AGFS-600E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15トラスコ品番483-4780質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×50×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23779708
2023-02-24
用途: 蛇口の取り換え
不動産業

今まで使用していたものが劣化したため、交換しました。問題なく使用でき、小型で使用しやすいです。

対象商品 : 23779708
2019-06-15
用途: 清掃作業
日鋼産業株式会社サービス業

車に踏まれ壊れたので購入、特に問題なく使用出来ているので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする