回転ホースジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23779893 品番912-KHJ-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。ホースのねじれを防ぐ回転機能付です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

適合ホース内径(Φmm)9〜12 トラスコ品番393-5701 質量(g)42 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ38.0×90 接続方式ホース-ホース 主要材質樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする