680 ベジタブルプランター アイリスオーヤマ 23780225

ベジタブルプランター

(10件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23780225 品番680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

余分なスペースをカットし、苗数ごとの最低必要土量が入るサイズにスリム化しました。支柱取り付け穴を設けているので、支柱を簡単に取り付けることができます。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。

材質ポリプロピレン 容量(L)37 テラコッタブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×340×260 規格(型)680型 底部寸法(幅×奥行)(mm)575×235

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23780198
2022-05-27
用途:
家庭菜園
サービス業

底が深いので根を張る野菜や花の栽培に最適です。
キューリやミニトマトもぐんぐん育っています。

対象商品:
23780198
2022-04-28
用途:
トマトとキュウリの苗を植え、ベランダ菜園用に使います
その他業種

気に入ったので、2つ目のリピート注文です。
ベランダが広くないので、400cm幅のものを選びました。

対象商品:
23780198
2022-03-16
用途:
家庭菜園に使用
運輸・通信業

野菜類の栽培用に使用しています。価格も安価で、とても重宝しています。

対象商品:
23780216
2021-06-22
用途:
次のシーズンにキュウリやナスを植える予定です
福崎興業 様 (運輸・通信業)

まだ使っていませんが、実物を見た感じはとてもいいです。

対象商品:
23780225
2020-07-11
用途:
ガーデニング

深さもありゴーヤーのグリーンカーテンに丁度良いサイズ。2夏目の使用だが問題なく耐久性はある。

1人が参考にしています
対象商品:
23780198
2019-12-06
用途:
ベランダの野菜用に
教育・研究機関

プランターで野菜を栽培するために購入しましたが、深く沢山の土が入れられたので、根がしっかり張ることでしょう。しっかりしていて気にいっています。

2人が参考にしています
対象商品:
23780198
2020-05-27
用途:
家庭菜園
医療・福祉・介護関連業

とてもしっかりしていました。
扱いやすい大きさで満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
23780198
2019-06-27
用途:
ガーデンプランター 家庭菜園

今ちょうど雨のシーズン 水やりの必要を考えて大きめのを買いました。
深さ的にも野菜類にちょうど良い。孫の成長に合わせて色々植えたいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする