ベジタブルプランター受皿

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23780277 品番 680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ベジタブルプランター480・680にぴったりの受皿です。

材質ポリプロピレン ベジタブルグリーン 内寸法(mm)幅600×奥行250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×295×42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23780277
2022-11-27
用途:
水を好む植物用のプランターの底に敷いています
Ocelot Factory 様 (卸売・小売業)

水を好む植物用のプランターの底に敷いています。夏場も灌水で溢れた水を溜めてくれるので、酷暑時にも水切れになりませんでした。因みに、植えているのは「茗荷」です。

対象商品:
23780252
2022-05-18
用途:
ベランダのプランターに使用
教育・研究機関

プランターから溢れる土が散らばるのを防いでます。
大きさが、ちょうど合うので重宝しています。

対象商品:
23780252
2022-04-28
用途:
トマトとキュウリの苗を植え、ベランダ菜園用に使います
その他業種

気に入ったので、2つ目のリピート注文です。
プランターと対で購入しています。
ベランダが広くないので、400cm幅のものを選びました。

対象商品:
23780268
2020-04-30
用途:
プランターの水受け
その他業種

サイズがぴったりでした。もう少し淵の高いのがあればと思いますた。

対象商品:
23780252
2017-02-17
用途:
ベランダ等でのプランター使用時の受けとして
製造業

近くのお店に売って無いので他の買い物が有る時等に一緒に購入させていただいています。水やり時にベランダや踊り場が汚れないので便利ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする