画像準備中

足付プランター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)22 注文コード23780645 品番650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

スノコなしのプランターです。上げ底メッシュ構造なので、排水性と通気性に優れています。屋外で使用するのにぴったりで、球根も十分に植えられる深さがあります。

材質ポリプロピレン 容量(L)22 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×239×236 規格(型)650型 底部寸法(幅×奥行)(mm)580×155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23780645
2020-05-16
用途:
ガーデニング

鉢底石を敷くためスノコが無い方が深く使えて良い。素材が厚くしっかりとした作り。

対象商品:
23780654
2018-10-26
用途:
イチゴの植え付け

安いですがしっかりしています。サイズ感もちょうどよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする