750 足付プランター アイリスオーヤマ 23780654 750 足付プランター アイリスオーヤマ 23780654 750 足付プランター アイリスオーヤマ 23780654

足付プランター

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23780654 品番 750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スノコなしのプランターです。上げ底メッシュ構造なので、排水性と通気性に優れています。屋外で使用するのにぴったりで、球根も十分に植えられる深さがあります。

材質ポリプロピレン 容量(L)33 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×260×275 規格(型)750型 底部寸法(幅×奥行)(mm)670×180

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23780645
2020-05-16
用途:
ガーデニング

鉢底石を敷くためスノコが無い方が深く使えて良い。素材が厚くしっかりとした作り。

対象商品:
23780654
2018-10-26
用途:
イチゴの植え付け

安いですがしっかりしています。サイズ感もちょうどよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする