4号 ティルト中鉢 アイリスオーヤマ 23780672

 

4号 ティルト中鉢 アイリスオーヤマ 23780672 4号 ティルト中鉢 アイリスオーヤマ 23780672 4号 ティルト中鉢 アイリスオーヤマ 23780672

ティルト中鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 号数4号 注文コード23780672 品番4号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は号数など13種類から選べます 他の種類を見る

肉厚でしっかりとしたデザインの中鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。

材質ポリプロピレン 容量(L)0.5 ホワイト 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ124×85 底径(Φmm)75 号数4号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする