※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ティルト中鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23780767 品番 7号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

肉厚でしっかりとしたデザインの中鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。

材質ポリプロピレン 容量(L)3 みかげ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ216×151 底径(Φmm)120 号数7号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする