※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781668 7号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781668 7号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781668 7号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781668

コルティポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 号数7号 注文コード23781668 品番7号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は号数など18種類から選べます 他の種類を見る

テラコッタをモチーフにしたシンプルなデザインのプラ製鉢です。通気性、排水性に優れた上げ底メッシュ構造になっています。

材質ポリプロピレン 容量(L)2.5 テラコッタブラウン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ210×151 底径(Φmm)100 号数7号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23781704
2022-06-27
用途:
寄せ植えに
その他業種

ロゼアポットのようなざらっとした質感で良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする