アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
コルティポット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
8号
注文コード
23781695
品番
8号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
号数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
テラコッタをモチーフにしたシンプルなデザインのプラ製鉢です。通気性、排水性に優れた上げ底メッシュ構造になっています。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
4
色
ウォームベージュ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ240×173
底径(Φmm)
120
号数
8号