※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781722 10号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781722 10号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781722

コルティポット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23781722 品番 10号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

テラコッタをモチーフにしたシンプルなデザインのプラ製鉢です。通気性、排水性に優れた上げ底メッシュ構造になっています。

材質ポリプロピレン 容量(L)8 テラコッタブラウン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ300×216 底径(Φmm)155 号数10号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23781704
2022-06-27
用途:
寄せ植えに
その他業種

ロゼアポットのようなざらっとした質感で良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする