アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
コルティポット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
10号
注文コード
23781738
品番
10号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
号数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
テラコッタをモチーフにしたシンプルなデザインのプラ製鉢です。通気性、排水性に優れた上げ底メッシュ構造になっています。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
8
色
ウォームベージュ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ300×216
底径(Φmm)
155
号数
10号
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23781738
10号
23781722
10号
コルティポット
アイリスオーヤマ
1個
¥
619
税込
¥
681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)