※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781765 14号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781765 14号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781765 14号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781765 14号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781765

コルティポット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23781765 品番 14号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

テラコッタをモチーフにしたシンプルなデザインのプラ製鉢です。通気性、排水性に優れた上げ底メッシュ構造になっています。

材質ポリプロピレン 容量(L)21 テラコッタブラウン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ420×288 底径(Φmm)210 号数14号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23781704
2022-06-27
用途:
寄せ植えに
その他業種

ロゼアポットのようなざらっとした質感で良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする