アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
バレンシアポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23781844
品番
17号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
イタリア製陶器鉢(テラコッタ)風のデザインを取り入れました。専用スノコが付いています。水抜き栓を止めれば室内の鉢カバーとしても楽しめます。コニファー・観葉植物・サボテン・多肉植物などに最適です。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
50
色
ブラウン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
510Φ×396
底径(Φmm)
345
号数
17号