アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
バレンシアポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23781853
品番
20号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
イタリア製陶器鉢(テラコッタ)風のデザインを取り入れました。専用スノコが付いています。水抜き栓を止めれば室内の鉢カバーとしても楽しめます。コニファー・観葉植物・サボテン・多肉植物などに最適です。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
80
色
ブラウン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
600Φ×460
底径(Φmm)
410
号数
20号