画像準備中

ディーポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 号数6号 ブルー 注文コード23782088 品番6号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は号数・色など15種類から選べます 他の種類を見る

しっかりした形状で、どんな植物にも合う深型ベーシック鉢です。支柱が鉢の周囲に3本固定できるように紐通し穴が付いています。スリット溝付の上げ底構造なので、通気性と排水性に優れています。ガーデンアレンジスタンドと組み合わせてお使い頂けます。

材質ポリプロピレン 容量(L)3 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ203×167 底径(Φmm)160 号数6号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする