※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロールウォールプランター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23783253 品番 280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

フック付壁掛けプランターです。土がたっぷり入るので、表面が乾きにくく、根の生長を促進します。スノコと水抜き栓付です。

材質ポリプロピレン、スチール 容量(L)3 ウォームベージュ 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×265×175 規格(型)280型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする