アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの プランター
フロールウォールプランター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3
色
テラコッタブラウン
注文コード
23783262
品番
280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フック付壁掛けプランターです。土がたっぷり入るので、表面が乾きにくく、根の生長を促進します。スノコと水抜き栓付です。
材質
ポリプロピレン、スチール
容量(L)
3
色
テラコッタブラウン
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×265×175
規格(型)
280型
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23783262
280
89602782
FWP-280-TBR
フロールウォールプランター テラコッタブラウン 280
アイリスオーヤマ
1個
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました