※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの プランター
フロールウォールプランター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23783287
品番
330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フック付壁掛けプランターです。土がたっぷり入るので、表面が乾きにくく、根の生長を促進します。スノコと水抜き栓付です。
材質
ポリプロピレン、スチール
容量(L)
4
色
ウォームベージュ
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×273×185
規格(型)
330型