※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

330 フロールウォールプランター アイリスオーヤマ 23783296 330 フロールウォールプランター アイリスオーヤマ 23783296 330 フロールウォールプランター アイリスオーヤマ 23783296 330 フロールウォールプランター アイリスオーヤマ 23783296 330 フロールウォールプランター アイリスオーヤマ 23783296

フロールウォールプランター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23783296 品番 330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

フック付壁掛けプランターです。土がたっぷり入るので、表面が乾きにくく、根の生長を促進します。スノコと水抜き栓付です。

材質ポリプロピレン、スチール 容量(L)4 テラコッタブラウン 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×273×185 規格(型)330型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする