※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 受皿
素焼風受皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23784346
品番
8号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
プラ鉢から素焼鉢まで、デザインを選ばず汎用性のある受皿です。フランジ部に質感を持たせ、さらに強度を持たせました。
材質
ポリプロピレン
色
テラコッタブラウン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ240×38
内寸法(mm)
175Φ
適合号数
8号